最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。
クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。
各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。
磨いた後は防汚効果があります。
少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用
イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用
ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用
粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当
寸法(mm)約145×約145
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード