15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度140 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 適合材陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。 軸径(Φmm)3 形状平型 幅(mm)2.5 粒度140 砥材電着ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス 外径(mm)13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 粒度140 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 材質人口ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状球型 粒度140 寸法(mm)5×5×3 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
629 税込692
当日出荷

ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。 トラスコ品番812-2868 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度140(#) 全長(mm)45 刃長(mm)8 刃径(Φmm)2 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
1本
319 税込351
翌日出荷

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 材質人口ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度140 寸法(mm)5×10×3 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
629 税込692
翌々日出荷

砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
軸径(Φmm)3 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシート
RoHS
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)