厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
全長(mm)180
ヤスリ部寸法(mm)60
トラスコ品番852-8933
形状丸
粒度140
直径(Φmm)3.7
質量(g)22
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ヤスリ部寸法(mm)50
形状半丸
粒度140
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す
適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
全長(mm)220
有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)
軸角柄
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能
軸径(Φmm)3
全長(mm)85
有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
関連キーワード