形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状D-TYPE (球型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状A-TYPE (円筒型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状AR-TYPE (砲弾型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
粒度#140/170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状T-TYPE (テーパー型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状C-TYPE (トンガリ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状R-TYPE (傘型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
刃径×刃長×全長(mm)10.0×5.0×55
アズワン品番64-7929-51
1本
¥9,470
税込¥10,417
当日出荷
エスコ品番EA819SY-33
セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.0、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-17
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:5.0、刃長:6.0、全長:55
アズワン品番64-7929-31
入数1本入り
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:4.0、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-27
入数1本入り
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:3.5、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-22
入数1本入り
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.6、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-13
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.2、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-09
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-03
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:5.5、刃長:6.0、全長:55
アズワン品番64-7929-32
入数1本入り
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:2.8、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-15
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:2.5、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-12
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.4、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-11
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:2.0、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-07
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)3.0×1.3×55
アズワン品番64-7929-44
1本
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:4.5、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-29
入数1本入り
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:2.3、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-10
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.8、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-05
入数1本入り
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
軸径(Φmm)3
粒度#140
刃径×刃長×全長(mm)8.0×4.0×55
アズワン品番64-7929-49
1本
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)6.0×3.0×55
アズワン品番64-7929-47
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
軸径(Φmm)3
粒度#140
刃径×刃長×全長(mm)4.0×1.8×55
アズワン品番64-7929-45
1本
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
軸径(Φmm)3
粒度#140
刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55
アズワン品番64-7929-48
1本
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)9.0×4.3×55
アズワン品番64-7929-50
1本
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)5.0×2.3×55
アズワン品番64-7929-46
1本
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
粒度#140
材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド
軸径(Φmm)3.0
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状LA-TYPE (傘型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨
粒度140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ダイヤモンド砥粒
適合材セラミック、ガラス、人工歯等
入数1
先端径(Φmm)26×t0.9
一体加工による高精度なシャンクです。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工
切断加工
面加工
面取り加工
バリ取り加工
粒度#140
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187
軸径(Φmm)3
形状円錐鋭角
粒度(#)140
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000
刃長(mm)25
刃径(Φmm)6
角度(°)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ