33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。 適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
9,470 税込10,417
当日出荷

一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工 粒度#140 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 軸径(Φmm)3 形状ディスク 入数(本)1
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 穴径(Φmm)3 入数(枚)1
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 穴径(Φmm)6 入数(枚)1
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:4.5、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-29 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:3.0、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-17 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:2.3、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-10 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.8、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-05 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#140 刃径×刃長×全長(mm)8.0×4.0×55 アズワン品番64-7929-49
1本
7,950 税込8,745
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#140 刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55 アズワン品番64-7929-48
1本
9,470 税込10,417
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:5.5、刃長:6.0、全長:55 アズワン品番64-7929-32 入数1本入り
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:2.8、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-15 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:2.5、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-12 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.4、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-11 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:2.0、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-07 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

1本
9,470 税込10,417
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度#140 刃径×刃長×全長(mm)4.0×1.8×55 アズワン品番64-7929-45
1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

エスコ品番EA819SY-33 セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:5.0、刃長:6.0、全長:55 アズワン品番64-7929-31 入数1本入り
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:4.0、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-27 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度140 寸法(mm)刃径:3.5、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-22 入数1本入り
1本
2,870 税込3,157
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.6、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-13 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:2.2、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-09 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-03 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187 軸径(Φmm)3 形状円錐鋭角 粒度(#)140 全長(mm)65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000 刃長(mm)25 刃径(Φmm)6 角度(°)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷