59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SG GPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG GPディスク
RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(10枚)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク
RoHS
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(アルミナ)
エコ商品、RoHS
砥材A 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カップディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
RoHS
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カップディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)カップディスク
RoHS
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみ易い。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 底面と側面、2面同時研磨が出来ます。
用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。 角の研磨にも最適。 速度20m/s 主な用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。角の研磨にも最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)やーかんたん
RoHS
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])67 砥粒A
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP
RoHS
外径(mm)100 穴径(Φmm)M10×P1.5 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP(Wタイプ)
RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)
RoHS
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100 砥材A 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 ねじピッチ1.5 取付ネジ径M10
1箱(5枚)
6,798 税込7,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NEOフラップ Pタイプ
エコ商品、RoHS
コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
RoHS
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SG ハッピーTOP(アルミナ) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP(アルミナ)
RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 サイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。 幅(mm)25 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)YGFホイール
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)YGFホイール
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリットホイール
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

フラップTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップTOP
RoHS
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)180 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)200 幅(mm)25 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
RoHS
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)200 幅(mm)30 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)200 幅(mm)30 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
RoHS
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)