8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質酸化アルミニウム 高さ(mm)185 質量(kg)2.1 間口(mm)100
1個(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
寸法(mm)約230×280 基材CW 砥粒G 粘着剤膠(G/G) 適合材木工
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能 寸法(mm)約230×280 基材CW 砥粒G 粘着剤膠(G/G) 適合材木工
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに 寸法(mm)230×280 基材JW 砥粒A 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1袋(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

冨士トンボ和紙研磨紙
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
寸法(mm)190×270 基材和紙 砥粒G 粘着剤膠(G/G)
1箱(50枚)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード