超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
形状平型
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
粒度#170
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状丸
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状半丸
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す
適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
全長(mm)220
有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)
軸角柄
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能
軸径(Φmm)3
全長(mm)85
有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
関連キーワード