ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生!
鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm)15
関連キーワード