ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120)
生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)
寸法(mm)150×230
砥材AA、CC
基材ナイロン不織布
接着剤R/R
この商品は宇宙開発技術に基づいて作られた特殊アモルファス・グラス・メタル製の研磨フォイルを使用した全く新しいタイプの研磨用品です。
。通常のペーパー紙と比較して約10倍以上の研削力があり、また約30倍の耐久性があります。(ただしこの研削力及び耐久性は、使用時の条件により異なる場合があります)
。また面倒な目詰まりがなく、水洗いも可能です。
。この研磨フォイルはダイヤモンドに近い硬度を持っておりますので、木工用、金属加工用として最適です。湿式と乾式両用で自動車の塗装落とし、下地研磨及び足付け加工にも大変優れています。
。また各フォイルは、マジックテープ式で、ワンタッチで取り換えができます。
用途塗装の剥離、下地研磨、表面仕上げ、ポリッシングの作業に
寸法(幅W×長さL)(mm)70×120
関連キーワード