3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm)3.2 外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
3,998 税込4,398
当日出荷