金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
シャフト径(Φmm)2.35
セット内容矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
サイズ(Φ×mm)5/6×150
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0089。ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:220。材質[素材]:A砥粒。使用箇所:バリ取り等。内容量[数量]:1個。特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
材質A砥粒
適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
番手220
使用箇所バリ取り等
数量(個)1
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
穴径(mm)1.5
厚さ(mm)2
材質ゴム砥石
砥材SW材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
高さ(mm)(ゴム砥石部)25
外径(Φmm)(ゴム砥石部)20
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス
関連資料(0.57MB)
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード