こんなお得な商品も!
研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。
用途研磨作業。
粒度24
外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨
粒度#24
寸法(mm)50×6.35
適合材コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様コンクリート用
材質本体:研磨布、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材一般金属、抗張力鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード