31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1箱(20枚)
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25個)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。 粒度#24 主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など) 刃厚(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 砥材ZA 材質ZAジルコニアアルミナ砥材
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA809-5 粒度24 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 外径(Φmm)355 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)25.4 粒度A24Q 適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く) 種類両面補強 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(mm)厚さ4.5 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 主要切断材料鉄工
1パック(5枚)
23,880 税込26,268
3日以内出荷

強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。 適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く) 粒度GC24P 厚さ(mm)4 種類両面補強 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)25.4 粒度A24P 適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く) 種類両面補強 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 主要切断材料鉄工
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

適合材石材 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度24 主要切断材料金属 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンRBZ 研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥材Z 最高使用周速度(m/min)4300 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)180 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 厚さ(mm)1 硬度U
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高速用A-TYPE
RoHS
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 粒度24 砥材A 硬度Q 最高使用周速度(m/s)100
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1枚ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA819KX-21 粒度24 主要切断材料
1個
280 税込308
翌日出荷

切れ味に鋭さをプラス
用途パイプ、アングル、チャンネル、その他 砥粒A
1箱(5個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材 穴径(Φmm)25.4 外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4 粒度、硬度C24M 最高使用周速度(m/s)64 適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
1箱(20枚)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 粒度24 砥材A 仕様両面補強 結合剤B 主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度T 最高使用周速度(m/s)100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断 粒度24 厚さ(mm)4 砥材C/GC 外径(Φmm)305 結合剤B 結合度T 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 形状アンギュラー 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伊藤機工アルミナ
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 形状アンギュラー 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

可変密度型切断砥石です。
粒度24 穴径(mm)25.4 砥粒MA 硬度TM 最高使用周速度(m/s)64
1箱(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)