こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
厚さ(mm)3
砥材MC
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
適合材石材
外径(Φmm)305
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度24
主要切断材料金属
外径(Φmm)305
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
砥粒ZA
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度24P
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
砥粒A/WA
外径(mm)180
1箱(25枚)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
内径(Φmm)15
砥粒Z
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード