4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材金属、木工、樹脂 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
959 税込1,055
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度中目(240番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度中目(240番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
11日以内出荷