遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。
エメリーバフのかわりとして使用できます。
製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。
空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。
加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。
乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。
幅(mm)25
接着剤G/G(グルーボンド)
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
砥材アルミナ
適合材各種金属
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。
外径(mm)205
色ブラウン
タイプX83-CH
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 1019
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)35
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル
長さ(mm)230
幅(mm)93
色赤茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1315
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。
外径(Φmm)30
幅(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
質量(g)30
軸長(mm)35
軸径×軸長(mm)3×35
適合材鉄、ステンレスなど
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレスなど
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
砥材アルミナ
質量(g)22
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)35
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
砥材アルミナ
質量(g)25
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
種別カップ
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
穴径(Φmm)30
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数(不織布)36枚
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)200
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)200
試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類糊無し
寸法(Φmm)250
砥粒ホワイトアルミナ
関連キーワード