水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)
加工乾式
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材花崗岩、大理石
仕様必要工具オプション:専用パット
品種レジンダイヤ
加工湿式
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:専用パット
加工湿式
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230
質量(g)32
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理
寸法(mm)150×230
適合材金属
関連キーワード