母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
砥石寸法(mm)70×10×6
全長(mm)180
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185
砥石寸法(mm)70×10×6
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色青
粒度#320
仕様普通仕上用
トラスコ品番220-8342
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード