母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)アルミナ
質量(g)20
適合材木工
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)68
最高使用回転速度(min-1)13000
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!
材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)
寸法(mm)100
最高回転速度(min-1)13000
関連キーワード