11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用 タイプカップ型
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)。オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
1袋(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用 外径(mm)105 穴径(mm)15 タイプオフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストングリーンカップ
RoHS
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 粒度36 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷