カテゴリ

  • 研磨材(353)
    • 研磨ディスク(305)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(1)
    • フェルトディスク(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(238)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • イチグチ(57)
  • E-Value(1)
  • レヂトン(10)
  • 光陽社(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(97)
  • TRUSCO(37)
  • FUJI STAR(三共理化学)(25)
  • エスコ(21)
  • ニューレジストン(12)
  • 日本レヂボン(8)
  • ムラコ(8)
  • TYROLIT(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • AC(6)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • ミユキ産業(5)
  • タックス(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
砥材
  • A(98)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • CC(3)
  • S(1)
  • SZ(1)
  • Z(81)
  • その他(26)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 58(10)
  • 60(1)
  • 75(10)
  • 80(2)
  • 100(210)
  • 125(52)
  • 150(19)
  • 165(1)
  • 178(1)
  • 180(36)
  • 200(4)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 280(1)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9.53(2)
  • 9.6(4)
  • 10(45)
  • 12.7(11)
  • 15(147)
  • 15.88(1)
  • 15.9(10)
  • 16(39)
  • 19(1)
  • 19.05(5)
  • 19.1(2)
  • 22(27)
  • 22.2(10)
  • 22.23(19)
  • 25.4(6)
適合材
  • アルミ(99)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(159)
  • セラミックス(5)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(50)
  • 樹脂(41)
  • 石材(8)
  • 超硬合金(2)
  • (126)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 40
  • 16(24)
  • 20(19)
  • 24(49)
  • 36(83)
  • 50(22)
  • 60(497)
  • 80(490)
  • 100(315)
  • 120(499)
  • 150(202)
  • 180(304)
  • 220(18)
  • 240(335)
  • 320(288)
  • 400(267)
  • 600(108)
  • 800(29)
  • 1000(38)
  • その他(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(47)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サンダー 研磨 ディスク」の検索結果

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
サンダーディスクS SK11サンダーディスクSSK11
499税込549
1枚
翌々日出荷
A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
ブロックディスクA ムラコブロックディスクAムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ”スカットディスク” ジルコニアタイプイチグチ
5,498税込6,048
1箱(50枚)
4日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1セット(5枚)
4日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)ペッタンTOPカーブS(セラミック)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。
用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1セット(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1セット(5枚)
5日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)日本レヂボン
8,998税込9,898
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。仕様SW最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
翌日出荷
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)クールトップNEOヤナセ(柳瀬)
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
極メタルH ヤナセ(柳瀬)極メタルHヤナセ(柳瀬)
609税込670
1個
5日以内出荷
研磨布ペーパーの表・裏・側面が使用できます。側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。粒度40(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
スパークディスク 10枚パック (ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク 10枚パック (ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1パック(10枚)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
用途塗装はがし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
ディスクグラインダー用研磨材 ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用研磨材ヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1セット(5本)
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
研磨ディスク 東安研磨ディスク東安
5,919税込6,511
1箱(40枚)
3日以内出荷
研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200羽根枚数72適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等外径(mm)100穴径(mm)15
フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用ヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
EXディスク 金属用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用ヤナセ(柳瀬)
589税込648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
399税込439
1個
翌々日出荷
粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。
用途一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
金属TOPディスク 180 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 180ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
金属TOPディスク 125 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125ヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125
ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'Aディスクペーパー 粒度Z40WIZ'A
298税込328
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A40WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ステンレスサンダ- イチグチステンレスサンダ-イチグチ
869税込956
1個
翌々日出荷
ステンレスが鬼のように削れます。セラミック砥粒採用で従来品と比べ倍速の研削力を実現しました。空冷効果のある形状にすることで粘りのあるステンレスでも焼けない研削力を可能にしました。
用途ステンレス、その他各種難削材の重研削や溶接ビード研削。材質セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合材ステンレス適合工具ディスクグラインダー
研磨屋さんシリーズ木工用 イチグチ研磨屋さんシリーズ木工用イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。
用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
テクノディスクZコニカルKS イチグチテクノディスクZコニカルKSイチグチ
729税込802
1個
翌々日出荷
ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。
用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZ-KS イチグチテクノディスクZ-KSイチグチ
689税込758
1枚ほか
翌々日出荷
プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
すみっこサンダーコンク用 イチグチすみっこサンダーコンク用イチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途コンクリートの隅、溝加工、汚れ落とし作業等。材質シリコンカーバイド粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ラジアルホイルKS イチグチラジアルホイルKSイチグチ
659税込725
1個
翌々日出荷
凹凸面に便利です。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。適合工具ディスクグラインダー
スーパーサビトリハンター イチグチスーパーサビトリハンターイチグチ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
パワフルディスクZ イチグチパワフルディスクZイチグチ
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら