金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式
適合材金属、セラミック、光ファイバーなど
サイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材金属、セラミックス
砥材人造ダイヤモンド
基材不織布
幅×長さ(mm)100×100
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
用途石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。
長さ(mm)50
適合材石材、ガラス、セラミックス
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに
適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドペーパー のり付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
電着シートの為、作業性、耐久性に富んでいます。手のひらにピッタリフィットする弾性スポンジシート付き。
サイズ(mm)50×100×25
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。
サイズ(mm)50×150
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
使用工具ストレートグラインダー
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
外径(mm)80
内径(Φmm)15
粒度400
砥材ダイヤモンド
種別マイルド
寸法(mm)直径:80、穴径:15
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
モノタロウ
¥679
税込¥747
経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
寸法(mm)37.5×105
適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
関連キーワード