126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途軸付鏡面研磨仕上用 軸径(Φmm)3 長さ(mm)14 直径(Φmm)13 軸長(mm)30
1ケース(14本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)15 砥石長(mm)25 軸長(mm)22 形状円筒型
1本
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状円筒型 軸径(Φmm)2.34
1本
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用 仕様取付け金具付 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1ケース(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法(mm)Φ30×10 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)29.5 関連資料(3.64MB)
1個(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)2.34
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット(20個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
330 税込363
翌日出荷

1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(3本)
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番852-6964 質量(g)239 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

トラスコ品番852-6885 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)6 質量(g)26 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)5 高さ(mm)5 粒度400 形状球状 トラスコ品番852-6882 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)52 関連資料(3.64MB)
1個(1個)
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒炭化けい素 適合材一般金属加工など 外径(mm)31 穴径(mm)11
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型
エコ商品
軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番852-7128 粒度400 厚さ(mm)0.8 質量(g)6 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

1セット(10枚)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)20 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番852-6960 質量(g)161 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ バンガードエンタープライズ 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)10 粒度400 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)