54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40 アズワン品番64-7928-86 入数1本入り
1本
9,140 税込10,054
翌日出荷

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途軸付鏡面研磨仕上用 軸径(Φmm)3 長さ(mm)14 直径(Φmm)13 軸長(mm)30
1ケース(14本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用 仕様取付け金具付 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1ケース(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法(mm)Φ30×10 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)29.5 関連資料(3.64MB)
1個(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)52 関連資料(3.64MB)
1個(1個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番852-6885 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)6 質量(g)26 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)5 高さ(mm)5 粒度400 形状球状 トラスコ品番852-6882 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型
エコ商品
軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)10 粒度400 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ バンガードエンタープライズ 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1403
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 高さ(mm)8 粒度400 形状球状 トラスコ品番852-6889 質量(g)31 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番852-6908 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径(Φmm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番852-6893 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)10 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)10
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 高さ(mm)6 粒度400 形状球状 トラスコ品番852-6914 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)45
1セット(3本)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番852-6920 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)8 質量(g)26 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)8
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)