最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。
粒度P400番仕上り相当(細目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。
目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨
シートサイズ(mm)228×280
形状シートタイプ
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
適合材FRP、プラスチック、金属、木工など
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0090。ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400。材質[素材]:A砥粒。使用箇所:バリ取り等。内容量[数量]:1個。特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
材質A砥粒
適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
番手400
使用箇所バリ取り等
数量(個)1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)280×230
番手#400
1枚
¥80
税込¥88
当日出荷
こんなお得な商品も!
セラミックファイバー砥石
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
長さ(mm)100
厚さ(mm)1.0
使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
適合材特にプラスチック金型
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。
粒度400(中目)
寸法(mm)80×155
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3
寸法(Φ×mm)30×10
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード