商品豆知識
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)6
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。
対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼
砥粒ピンク酸化アルミニウム
結合剤ビトリファイド
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
砥材Aブルー
結合剤V(ビトリファイド)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)
結合度P
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本
軸径(Φmm)6.0
粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)
質量(kg)1.7
軸長(mm)40
砥粒アルミナ
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-43
1組
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)20.7
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700
アズワン品番64-7931-37
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)17.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500
アズワン品番64-7931-24
1本
¥445
税込¥490
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)14.33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-21
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)32
質量(g)29
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7930-80
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材金属
用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材ステンレス
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)11.05
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
アズワン品番64-7931-40
1本
¥605
税込¥666
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)20
質量(g)39
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800
アズワン品番64-7931-35
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)20
質量(g)22
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7930-94
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)17
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
アズワン品番64-7929-66
1本
¥420
税込¥462
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)22
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
アズワン品番64-7930-52
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)6
形状円筒
粒度46
色ブラック
砥粒A
適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数10
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)18
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])59300~95500
アズワン品番64-7931-33
1本
¥665
税込¥732
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)11
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7929-65
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)14
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7929-57
1本
¥445
税込¥490
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)33.5
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
アズワン品番64-7930-54
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)28
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
アズワン品番64-7930-53
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)18
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
アズワン品番64-7930-51
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)18
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7930-49
1本
¥425
税込¥468
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)13
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7930-47
1本
¥420
税込¥462
翌日出荷
用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材石材
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500
アズワン品番64-7931-39
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)28.95
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
アズワン品番64-7931-34
1本
¥755
税込¥831
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)22.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500
アズワン品番64-7931-25
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ