研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)125
関連キーワード