17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥石長(mm)25 関連資料(0.47MB)
1袋(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 関連資料(0.47MB)
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)4
1袋(10本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)6
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)8
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)15
1袋(10本)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)13
1袋(10本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)8
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途粗仕上げから中仕上げ 軸径(Φmm)6 タイプ研削 入数5
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)6 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)25
1袋(10本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)6 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)20
1袋(10本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属用 外径(mm)13
1袋(10本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ