9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 研磨材の構造特殊繊維不織布 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)50×36.5 砥材AA 基材Jw 適合材金属 接着剤G/G
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)25×36.5 砥材AA 基材Jw 適合材金属 接着剤G/G
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。 平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)50×36.5 砥材AA 基材Xw 適合材金属 接着剤G/G
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。 平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)25×36.5 砥材AA 基材Xw 適合材金属 接着剤G/G
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)