もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
粒度60
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸径(Φmm)6
材質(軸)スチール(S45C)
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本
軸径(Φmm)6.0
粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)
質量(kg)1.7
軸長(mm)40
砥粒アルミナ
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-43
1組
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
形状傘型
粒度#60
砥材PA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
エスコ品番EA819HA-1
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度60
直径(Φmm)10
高さ(mm)13
砥粒WA
最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)25
質量(g)20
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
アズワン品番64-7930-83
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)6
質量(g)8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
アズワン品番64-7929-67
1本
¥370
税込¥407
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)20
質量(g)14
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-82
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)6
質量(g)8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
アズワン品番64-7930-55
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)20
質量(g)27
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7930-91
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)8
質量(g)9
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
アズワン品番64-7929-68
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)8
質量(g)9.5
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
アズワン品番64-7929-58
1本
¥370
税込¥407
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)18
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-63
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)15.8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-62
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)11
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-59
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
材質PA
軸径(Φmm)6
粒度#60
RoHS指令(10物質対応)対応
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材ステン・一般金属
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-90
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)16.33
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-88
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)32
質量(g)44
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7930-75
1本
¥665
税込¥732
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ