26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。 粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 幅(mm)68 材質(本体)ゴム製
1個
599 税込659
当日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
当日出荷

セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど 寸法(mm)80×50×10 適合材ステンレスなど
1セット(3枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この商品は宇宙開発技術に基づいて作られた特殊アモルファス・グラス・メタル製の研磨フォイルを使用した全く新しいタイプの研磨用品です。 。通常のペーパー紙と比較して約10倍以上の研削力があり、また約30倍の耐久性があります。(ただしこの研削力及び耐久性は、使用時の条件により異なる場合があります) 。また面倒な目詰まりがなく、水洗いも可能です。 。この研磨フォイルはダイヤモンドに近い硬度を持っておりますので、木工用、金属加工用として最適です。湿式と乾式両用で自動車の塗装落とし、下地研磨及び足付け加工にも大変優れています。 。また各フォイルは、マジックテープ式で、ワンタッチで取り換えができます。
用途塗装の剥離、下地研磨、表面仕上げ、ポリッシングの作業に 寸法(幅W×長さL)(mm)70×120
1枚ほか
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラポスティックブロック(替刃) TACT(タクト) 動画あり
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。 寸法(mm)52×12×5
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど 寸法(mm)25×50×10 適合材ステンレスなど
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど 粒度#80、#120、#220 寸法(mm)80×50×10 適合材ステンレスなど
1セット(3枚組)
5,998 税込6,598
当日出荷

セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど 寸法(mm)100×50×25 適合材ステンレスなど
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング 砥石寸法(mm)70×10×6 全長(mm)180
1箱(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスセラブロックキング
ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。
用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。 粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 適合材木材 適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷

セラポブロック TACT(タクト) 動画あり
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスク
エコ商品
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 回転数(最高使用)13000rpm 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
1枚
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])67 砥粒A
1箱(5枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度#46・80・120・220・320 全長(mm)170 幅(mm)12 高さ(mm)6 寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170
1セット(5本)
6,198 税込6,818
当日出荷

粒度80 幅(mm)35 高さ(mm)20 縦(mm)65
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷