手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに
長さ(m)36.5
基材JW、XW
砥粒AA
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)75×240
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2P
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)100
穴径(mm)15
関連キーワード