金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
シャフト径(Φmm)2.35
セット内容矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
サイズ(Φ×mm)5/6×150
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)15
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)13
幅(mm)(砥石部)50
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)32
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)33
幅(mm)(砥石部)25
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)20
幅(mm)(砥石部)20
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)25
幅(mm)(砥石部)25
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。
シートサイズ(mm)230×280
砥材A
基材平織布
適合材各種金属
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属・非金属用
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
穴径(mm)1.5
厚さ(mm)2
材質ゴム砥石
砥材SW材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
高さ(mm)(ゴム砥石部)25
外径(Φmm)(ゴム砥石部)20
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス
関連資料(0.57MB)
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード