工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ
ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ
木工塗面のツヤ消し
ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし
粒度800
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約9
色灰
砥材シリコンカーバイド
適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230
幅(mm)150
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。
非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアーライン研磨に。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)230
幅(mm)150
砥粒炭化ケイ素
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。
スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。
ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアライン研磨に。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)115
幅(mm)150
砥粒炭化ケイ素
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230
質量(g)32
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理
寸法(mm)150×230×10
適合材金属、木工
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)75×40
品種レジンダイヤ
加工湿式
関連キーワード