カテゴリ

  • 研磨材(63)
    • 研磨シート(39)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(21)
  • 理研コランダム(2)
  • 日本研紙(5)
  • TRUSCO(6)
  • ベルスター研磨材工業(6)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • クール・テック(3)
  • イチグチ(2)
  • 光陽社(2)
  • 冨士トンボ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SOFT99(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 永興電機工業(1)
  • ケニス(1)
  • ギガ・セレクション(1)
粒度・番手
  • 800
  • 36(32)
  • 40(348)
  • 50(26)
  • 60(497)
  • 80(512)
  • 100(374)
  • 120(533)
  • 150(286)
  • 180(379)
  • 220(43)
  • 240(420)
  • 280(38)
  • 320(352)
  • 400(347)
  • 600(155)
  • 1000(67)
  • 1200(31)
  • 1500(31)
  • 2000(25)
適合材
  • アルミ(26)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(10)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(16)
  • 樹脂(8)
  • 石材(5)
  • (10)
  • 銅・真鍮(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨紙」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパンアルミナ耐水研磨紙 裏糊付ハルツォク・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(100枚)
20日以内出荷
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類裏糊付き砥粒ホワイトアルミナ
布ロールAGJ-R ベルスター研磨材工業布ロールAGJ-Rベルスター研磨材工業
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨金属や木工塗装面の研磨トラスコ品番814-6979セット内容50枚入り粒度(#)800寸法(横×縦)(mm)230×280
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)クール・テック
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)50×75×厚さ3関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3関連資料(3.64MB)
ダイヤモンド軸付サンダー 永興電機工業ダイヤモンド軸付サンダー永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
DCCD-D耐水ディスク-223 FUJI STAR(三共理化学)DCCD-D耐水ディスク-223FUJI STAR(三共理化学)
6,798税込7,478
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
しなやかさこそ”強さ”柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
エメリーペーパー ABCエメリーペーパーABC
3,998税込4,398
1冊(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
エメリー粉末は鋭い角を持たない為、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。
用途一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用しますが、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。寸法(mm)230×280適合材金属
FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙FRCC 空研ぎペーパー日本研紙
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材炭化ケイ素
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入TRUSCO
119税込131
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
研磨布 クロスロール 冨士トンボ研磨布 クロスロール冨士トンボ
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から9日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
ぷちっとけんま 理研コランダムぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
ダイヤハンドラッパーセット TRUSCOダイヤハンドラッパーセットTRUSCO
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5
空研ぎ研磨紙シート 日本研紙空研ぎ研磨紙シート日本研紙
5,398税込5,938
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ モノタロウ耐水ペーパー 細幅ロールタイプモノタロウ(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
耐水ペーパー ケニス耐水ペーパーケニス
299税込329
1組(2枚)
翌日出荷
耐水性の紙ベースですので、水や油を使っての研磨が可能です。
粒度#800/#1200寸法(mm)280×230
クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業クリスタル砥石(漆器研磨用)三河産業
11,980税込13,178
1箱(24個)
当日出荷から9日以内出荷
研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から92日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
5日以内出荷から30日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から32日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチケンマロンFUJI STAR(三共理化学)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷から92日以内出荷
ケンマロンにハイピツチ加工した製品です。
用途塗装前の足付け作業、自動車補修時の下地処理、うろこ研磨
クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAR-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15
クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HPFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
サンドキューブ SOFT99サンドキューブSOFT99(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペーパー。 四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパーを配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要な下地作りが完了します。 また、サンドペーパーの研磨面に用途と番手が印刷されているので、サンドペーパーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用することができます。 研磨状態が一目瞭然となる水切りワイパー機能も搭載しています。
粒度♯240、♯400、♯600、♯800トラスコ品番475-7513寸法(mm)55×36×28危険物の類別非危険物
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら