16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。 紙管内径(mm)約75 糸本数(本)縦/横:30/15 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)2.92 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)37.1 保持力(分)20
1箱(30巻)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合成繊維クロス(裏糊付) テープ厚さ(μm)40
1巻
279 税込307
当日出荷

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用) タック(ボールNo.)34 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)13 保持力(mm/15分)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
349 税込384
当日出荷

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150
エコ商品
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバンニュークロステープNo.145N
エコ商品
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)4.04 引張強度(N/10mm)65.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着
1ケース(30巻)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

寺岡製作所包装用布テープ NO.1590
エコ商品
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。 トラスコ品番658-4992 幅(mm)25 厚さ(mm)0.2 クリーム 長さ(m)25 基材特殊織物 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用、補修用、結束用 引張強度(N/25mm)135 粘着力(N/25mm)9.81 使用条件【テープカット】手で切れる RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 テープタイプ手で切れる
1巻
169 税込186
当日出荷

テラビット 寺岡製作所 動画あり
寺岡製作所テラビット
エコ商品
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など 主な用途結束用 粘着力(N/25mm[gf])7.70(785) RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所アラミド不織布テープ
エコ商品
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱 材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 メタリックグレー 表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)