厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色アルミ
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途保護用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。
屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。
トラスコ品番542-3325
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.92
粘着力(N/25mm)9.8
特性耐熱、耐寒
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317
特性耐熱、耐寒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)4.5
特性耐熱
基材アルミ
トラスコ品番542-3287
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤シリコーン系
使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。
トラスコ品番600-5749
材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-30~300
連続使用温度(℃)180
粘着力(N/10mm)7
つやなし
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。
トラスコ品番542-3554
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
アズワン品番8-239-01
特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
粘着力(N/10mm)9.8
アズワン品番4-1424-01
特性耐熱
耐用温度(℃)-10~150
1巻
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.1
基材アルミ箔
粘着剤アクリル系
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6457
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28
引張強度(N/10mm)64
特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
1ケース(50巻)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途
基材アルミ箔/ガラスクロス
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤シリコーン系
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
再生材使用使用
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7956-61
1巻
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。
材質アルミ素材
寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20
耐久温度(℃)-10~120
1個(20m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に
材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.12
長さ(m)9.14
使用温度範囲(℃)-60~316
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
トラスコ品番699-9643
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~130
粘着力(N/10mm)4.8
つやあり
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用
表面処理剥離処理
粘着力(N/10mm)4.51
特性耐熱性
再生材使用使用
1ケース(18巻)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/10mm)39
特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
表面処理剥離処理
伸度(%)6
タック(ボールNo.)8
粘着力(N/10mm)9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
特性耐熱性
関連キーワード
1
2
次へ