カテゴリ

  • テープ(1)
さらに商品を絞り込む
  • 寺岡製作所(1)
  • 15(1)
  • 0.02(1)
  • 0.13(1)
  • 絶縁(1)
  • 20(1)
  • 用途
    電気・電子用(1)
  • その他(3)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔
  • オレフィン系(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(5)
  • 布系(73)
  • 紙系(9)
  • 銅箔(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「両面テープ 15mm 20m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ寺岡製作所(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら