こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
こんなお得な商品も!
アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。
材質軟質アルミニウム
幅(mm)70
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
こんなお得な商品も!
アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修に
トラスコ品番730-8302
幅(mm)70
厚さ(mm)0.1
質量(g)50
長さ(m)2
主な用途補修用
1セット(80個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
粘着力(N/25mm)20
引張強度(N/20mm)28.8
屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に
材質はくり紙/紙
タイプブチルタイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。
雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも
トラスコ品番730-8256
寸法(mm)0.1×40×2m
質量(g)35
主な用途補修用
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
基材厚さ(mm)0.05
主な用途すき間シール用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。
トラスコ品番124-6987
材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
幅(mm)30
厚さ(mm)(はく離紙)0.12
色シルバー
質量(g)40
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様手で切断可能
質量(g)500
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。
質量(g)167
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐候性
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)
1巻長さ(m)10
引張強度(N/25mm)108.7
粘着力(N/25mm)23.3
特性防水
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。
手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、防水
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水回りの補修
粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)
引張強度(N/10mm)234
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.1
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
主な用途隙間用
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)21.0
特性耐水性、耐候性
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。
厚さ(mm)0.5
引張強度(N/25mm)141.27
粘着力(N/25mm)21.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
基材厚さ(mm)0.03
主な用途すき間シール用
引張強度(N/10mm)25.6
粘着力(N/25mm)13.7
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)4.5
特性耐熱
基材アルミ
トラスコ品番542-3287
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤シリコーン系
使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)50
長さ(m)6
主な用途多用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
トラスコ品番206-8459
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)250
タイプ【筆記可否】不可
長さ(m)50
引張強度(N/mm)51/10
アズワン品番64-8734-72
粘着力(N/mm)7.2/10
紙管サイズ(Φ)76mm
つや有
最大テープ外径(Φmm)130
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様ツヤなし
タイプツヤなし
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
トラスコ品番206-8458
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)250
タイプ【筆記可否】不可
長さ(m)50
引張強度(N/mm)51/10
アズワン品番64-8734-73
粘着力(N/mm)7.2/10
紙管サイズ(Φ)76mm
つや無
最大テープ外径(Φmm)130
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。
幅(mm)約50
長さ(m)6
アズワン品番64-5072-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥729
税込¥802
翌々日出荷
基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに
金属屋根、外壁などの防水・補修に
空調ダクトの補修に
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10
特性耐候性
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。
材質アルミ素材
寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20
耐久温度(℃)-10~120
1個(20m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]
引張強度(N/25mm)540
保持力(分)40℃/落下100
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
次へ