14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に エスコ品番EA944VN-50 材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸) 最高使用温度(℃)200 表面抵抗10^8Ω以下 引張強度(N/25mm)730 粘着力(N/25mm)13(180度はく離) 特性帯電防止 総厚(mm)0.18
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。 仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 ベージュ 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。 最高使用温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻(10m)ほか
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200 表面抵抗率(Ω)108以下 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm)1015 表面抵抗率(Ω)1014 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)