エスコ品番EA944RG-2
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。
引張強度(N/10mm)4.3
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束
質量(g)19
引張強度4.8N/平方メートル
絶縁破壊強度(kV/mm)38
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。
ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。
圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。
パイプや配管継手の漏れ。
電気配線の補修。
滑り止めに。
トラスコ品番356-5866
質量(g)51
引張強度(N/mm)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード