19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護 トラスコ品番788-7515 材質基材:フッ素樹脂(PFA) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)144 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.5
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。 トラスコ品番680-0551 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)70 厚さ(mm)0.13 ベージュ 備考切断にはカッターが必要 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)152 粘着力(N/25mm)9
1巻
8,398 税込9,238
翌日出荷

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)