19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25 引張強度(N/10mm)40 アズワン品番1-7313-01
1個
399 税込439
当日出荷

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。 トラスコ品番542-1411 タイプ強弱両面 主な用途掲示用 主なワークパーツ
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)養生テープ
貼ってはがせるおしゃれな養生テープです。弱粘着で、はがした時に粘着剤が残りにくくなっています。手で簡単に切れるので作業しやすくなっています。気分にあわせて気軽に張り替えられます。文房具、パーツケース、スーツケースなどをデコレーションできます。
テープ幅(mm)50 基材PETクロス テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着タイプ弱粘着
1個
719 税込791
翌日出荷

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)102 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
10,400 税込11,440
翌日出荷

電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(6巻)ほか
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)78 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(13巻)
9,230 税込10,153
翌日出荷

貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!。掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 。畳、カーペットなど織物には貼れません。
材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙 幅(mm)100 半透明 長さ(m)1.8 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-9105-97
1個
449 税込494
5日以内出荷

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

APMジャパン養生用テープ
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
再剥離 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルホールディングテープ
適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ。剥がしたときに糊が残りにくい
用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定 厚さ(mm)0.063 ライトブルー 長さ(m)50 基材ポリエステル 伸び(%)110 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)10 巻戻し力(N/25mm)0.7 保持力(mm/60分)0.1
1箱(200巻)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.8616CH 【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0 引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後) 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
280 税込308
3日以内出荷

マクセルフィルム両面テープ No.5662
エコ商品
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1 粘着タイプ強粘着(片面) 再剥離可(片面) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
179,800 税込197,780
31日以内出荷

ホリコープレミアムラインテープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線 材質ポリエステルフィルム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 タック(ボールNo.)12 主な用途区画線や案内線 粘着力(N/25mm)13.7 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離可能
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6272
エコ商品
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用 表面処理剥離処理 伸度(%)86 テープ厚さ(mm)0.105 タック(ボールNo.)10 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8] 引張強度(N/25mm)430 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再剥離 再生材使用使用
1ケース(96巻)ほか
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)