31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
エコ商品
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途段ボール封緘用途・その他封緘用途 材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用) 幅(mm)50 長さ(m)50 粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用) 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1(対SUS) 引張強度(N/25mm)115 粘着力(N/25mm)13.00(対SUS) 巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.045
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。 トラスコ品番535-7134 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 透明 長さ(m)66 基材PLA(ポリ乳酸) 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

APMジャパン養生用テープ
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 クリーム テープ幅(mm)50 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 主な用途梱包 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1箱(30巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

王子タックスムーズカットテープ
エコ商品
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。 スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物) 重梱包、輸出梱包 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 粘着力(N/10mm)3.08 引張強度(N/10mm)58.8 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.038 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)1.2 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター不要、手で簡単に切れます。 水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
用途配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.025 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)4 巻戻し力(N/10mm)0.5 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルフィラメントテープ
強度に優れる 結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下地を活かす透明タイプのテープです。 手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 重ね貼りができます。 油性マジックで文字が書けます。
仕様手で切断可能 トラスコ品番293-0129 質量(g)335 引張強度(N/25mm)137.25 引張強度(N/10mm)54.9
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
当日出荷

粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。
用途重梱包用。各種色分用。 粘着力(N/10mm)3.92 引張強度(N/10mm)54.9 展開力(N/10mm)0.98 テープタイプ手で切れる
1ケース(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質PET 幅(mm)9 長さ(m)50 主な用途梱包
1巻
299 税込329
当日出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9514
エコ商品
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 主な用途梱包用、仮押さえ用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5] 引張強度(N/25mm)800 保持力(分)40℃/落下200 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9140
エコ商品
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用 伸度(%)4 タック(ボールNo.)10 主な用途梱包用、結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4] 引張強度(N/25mm)750 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(60巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

マクセルフィラメンテープ No.9550
エコ商品
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包) タック(ボールNo.)32 主な用途結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])319[81.3] 引張強度(N/25mm)797.5 保持力(分)40℃/落下700 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。 仕様切断にはカッターが必要 材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系 厚さ(mm)0.18 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/25mm)1814 引張強度(N/10mm)725.6 粘着力(N/25mm)9.75
1箱(30巻)ほか
109,800 税込120,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
用途30kgまでの中・軽量物の梱包に トラスコ品番700-0930 材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.056 クリア 備考切断にカッターが必要 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)60
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。 質量(g)310 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)35 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くしなやかなPET基材を使用しています。 被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(36巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%)78 引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)