12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください 材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET 長さ(mm)500 幅(mm)400 厚さ(mm)0.15 質量(g)85 主な用途保護用
1セット(50枚)
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ誘導ライン用保護フィルム
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)75×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.12 材質PETフィルム、粘着剤
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用 特性耐久
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
1巻
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京フイルムサービスKTF
エコ商品
KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。
用途用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質保護フィルム:ポリエステル CL 幅(cm)20 巻数100cm 表面スチレン系エラストマー
1枚
839 税込923
5日以内出荷