15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)29 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)1.69 巻戻し力(N/10mm)0.42 引張強度(N/25mm)107.8 引張強度(N/10mm)43.2 粘着力(N/25mm)7.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として 材質PET 厚さ(mm)0.16 黒/黄 長さ(m)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APMジャパン養生用テープ
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。 引張強度(N/10mm)20 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76 テープ色:銀+黒
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00 特性防水
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイオラン床養生用テープ
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
用途フローリング、体育館、イベント会場などの養生に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番859-0706 材質【基材】ポリエチレンクロス、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)8
1箱(60巻)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)