重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
粘着力(N/cm)5.36
巻戻し力0.97N/cm
引張強度(N/cm)42.2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.0
関連キーワード