30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に 幅(mm)50 厚さ(mm)0.19 質量(g)230 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)39.2
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン) 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(μm)142±5 特性高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 保持力(mm)0.05 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)30 特性反射
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(5巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)100 厚さ(mm)2 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に 伸度(%)31 巻戻し力(N/10mm)0.5 引張強度(N/10mm)36.1 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
質量(g)150
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。 トラスコ品番207-4704 材質ポリエチレン 幅(mm)50 質量(kg)0.19 レッド/ホワイト 取付方式テープタイプ 長さ(m)100 アズワン品番64-8364-49
1巻
1,098 税込1,208
翌日出荷

材質ポリエチレンラミネート布 寸法(mm×m)幅50×25巻 主な用途梱包用
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
80 税込88
3日以内出荷

三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に 仕様テープカット条件:手で切れる 質量(g)205 粘着力4.9N/10mm 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1巻
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可 材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)206 長さ(m)25 主な用途包装用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/25mm)92.5 引張強度(N/10mm)37 粘着力(N/25mm)17.5 最大テープ外径(Φmm)120
1巻
729 税込802
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)130 粘着力(N/24mm)12.2
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。 きれいに手軽に包装できます。 新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。 従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。 強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。 テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着タイプ強粘着
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用
エコ商品
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)