142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ) 動画あり
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板) RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル樹脂系 主な用途多用途 特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定 使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm) 推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本) 主なワークパーツ
1箱(48巻)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。 基材厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途極薄 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に 質量(g)140 厚さ厚手 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワタナベ工業強弱両面テープ
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.95 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。 質量(g)45 剥離紙ポリラミ紙
1巻
499 税込549
当日出荷

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに 引張強度(N/10mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット両面テープ
トラスコ品番744-5881 テープ長さ(mm)250 主なワークパーツ
1組
589 税込648
翌々日出荷

柔軟性に富み、クッション性のある両面テープ。
主なワークパーツ
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菊水テープキクダブル両面テープ
エコ商品
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用 厚さ(mm)1 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。 仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番390-5324 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.2 透明 質量(g)32 長さ(m)3 粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
1個
569 税込626
当日出荷

日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン
エコ商品
クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。 タイプはく離紙付きタイプ 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用 テープ幅(mm)20 基材ポリエチレンフォーム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1
1巻ほか
559 税込615
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(27巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内でのフック類などの小物固定に 材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:白
1箱(10巻)
4,400 税込4,840
翌日出荷

・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど クリア テープ幅(mm)15 基材ポリエチレン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 引張強度(N/25mm)47.9 引張強度(N/10mm)17.6 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)